※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 袋入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
89611207
品番
TN10-5RA-10P
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
表面磁束密度(T)
0.36
吸着力(N)
17.64
外径(Φmm)
10.0
厚さ(mm)
5.0
穴径(mm)
5.0
質量(g)
22.0
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
440-9132
材質/仕上
ネオジム磁石