※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 袋入
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
24.50
注文コード
89611225
品番
TN10-6RA-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
吸着力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
表面磁束密度(T)
0.33
吸着力(N)
24.50
外径(Φmm)
10.0
厚さ(mm)
10.0
穴径(mm)
6.0
質量(g)
37.0
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
440-9141
材質/仕上
ネオジム磁石