タイルニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89611244 品番9113-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。
長く厚みのあるタイルに最適です。
手の力の最大10倍で切断力できます。

種類その他プライヤ 全長(mm)250 トラスコ品番835-8258 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック 取付穴 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0823

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする