曜日別特売
TN14-9RA-1P ネオジム磁石 TRUSCO 89611261

TN14-9RA-1P ネオジム磁石 TRUSCO 89611261
TN14-9RA-1P ネオジム磁石 TRUSCO 89611261

ネオジム磁石

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)4.0
外径(Φmm)14.0
吸着力(N)29.40
内容量1個注文コード89611261品番TN14-9RA-1P
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。表面磁束密度(T)0.30吸着力(N)29.40外径(Φmm)14.0厚さ(mm)4.0穴径(mm)9.0質量(g)2.7トラスコ品番440-9515材質/仕上ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611234
2023-08-09
用途: 機械修理
建設業・工事業

ものすごく狭いスペースで部品固定をしなくてはならない状況でこの小さくて強力な吸着力がある磁石が役に立ちました。

対象商品 : 89611304
2021-01-29
用途: 鉄工用穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄工用穴あけ時の切屑飛散防止で使用しています。
磁力が強力なので確実に切屑をキャッチできます。磁力が強く付け外しが大変なので結束バンドを通して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89611216
2020-05-31
用途: 物の接着
サービス業

小さいのに強力な磁力です。こういった物は一般に販売している所が少ないので、助かりました。

対象商品 : 89611286
2019-05-07
用途: 鉄棒を加工してφ6の軸に磁石を通して使用しています。
昌一金属製造業

ネオジム磁石の強さがいまいち分からず購入しましたが、問題なく使用しています。(吸引強いので驚きです)

対象商品 : 89611286
2016-05-19
用途: 作業工具の着磁と弱った磁石の回復、及びその他

未だ使用していないので詳しい事は分かりませんが、某ホームセンターでプラスチックに一円玉より小さいのが一個はまっているのを千円以上で買ってしまい後悔してたところ、モノタローさんからのメールを見て反動買いしました。何よりお安いので感激ですね。商品もきっと期待に応えてくれると思います。

対象商品 : 89611286
2016-08-16
用途: 交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

予想通りの磁力でした。(^-^)/

1が参考にしています
対象商品 : 89611322
2016-12-09
用途: 温度センサーを入れたパッケージを鉄板に吸着固定する
教育・研究機関

小型でも十分強力なため、1mm程度のプラスチック板を挟んで20g程度のセンサを垂直な鉄板に固定するのに十分でした。ただし表面の状態によってはさらに強力な物を使用した方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする