TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 袋入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
89611295
品番
TN18-7RA-5P
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネオジム磁石 ドーナツ型
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
表面磁束密度(T)
0.36
吸着力(N)
53.90
外径(Φmm)
18.0
厚さ(mm)
6.0
穴径(mm)
7.0
質量(g)
48.0
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
440-9175
材質/仕上
ネオジム磁石