KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
細工用プライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89611296
品番
1901-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
カッティングエッジで切断も可能です。
種類
精密プライヤ
全長(mm)
130
切断能力(Φmm)中硬線
2.2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
用途
ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
トラスコ品番
788-1533
質量(g)
73
先端形状
フラットノーズ
口先長(mm)
32
先端厚さ(mm)
1
先端幅(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 0826