※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89611314
品番
3021-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
792-5255
質量(g)
121
口先長(mm)
50
先端厚さ(mm)
2.5
先端幅(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
4 0826