ネオジム磁石 角形

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89611383 品番 TN10-5K-1P
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

表面磁束密度(T)0.14 吸着力(N)3.43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×1 質量(g)0.4 長さ(mm)10 厚さ(mm)1 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番440-9566 材質(磁石)ネオジム磁石

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611383
2020-07-04
用途:
Xperia手帳ケースの蓋の開閉で画面ON/OFFの自動連動に使ってます。
建設業・工事業

大きさ・厚み・磁力がちょうどいいので良かったです。

対象商品:
89611347
2019-12-01
用途:
仮押さえ

製品の仮押さえに使用。小さくても強力な磁力なので満足です。

対象商品:
89611401
2019-04-09
用途:
小さいよね・・・
その他業種

ネット購入の難点ですね。
磁石の強力なところは購入前から知っていたけど、サイズが小さいし、
大きさの割に高価格・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
89611401
2018-02-12
用途:
プラスチック成型加工時(製品飛散防止シート金型固定用)

小さくとも磁力は強く確実にシートを固定できます。難点としてはぶつけると欠けやすいのと大きな物は高価な事です。

1人が参考にしています
対象商品:
89611426
2017-07-04
用途:
扉を閉める時のストッパーに使用

小さくても非常に強力なのでスペースが少なくても取り付け可能でした。

対象商品:
89611401
2016-08-07
用途:
工作として(計画中)
医療・福祉・介護関連業

球体のモノを検索しましたが、とりあえずこの商品で試作したいと思います。機会があれば、球体のネオジウムも取り扱いしていただきたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする