スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89611454 品番 4941-A11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

開いたままでキープできるリミッターが付いています。
ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)130 軸穴種別軸用 トラスコ品番835-8265 材質クロームバナジウム電気鋼 爪形状90°曲爪 用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。 仕様ばね付、黒染め仕様 爪先端径(Φmm)1.3 2018年トラスコ掲載ページ4 0854 リング使用範囲(mm)10〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする