ネオジム磁石 角形 袋入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 89611532 品番 TN9-7K-10P
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

表面磁束密度(T)0.31 吸着力(N)10.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×7×3 質量(g/袋)14.0 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番440-9191 質量(g)14 材質(磁石)ネオジム磁石

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611374
2019-09-22
用途:
レザークラフトで使用
建設業・工事業

小さいのにとっても強力!もう少し値段が安いと最高なのですが。

対象商品:
89611462
2019-04-05
用途:
フレキシブルダクトの脱着
有限会社村山テクノサービス 様 (建設業・工事業)

女性でも簡単に取外しができ、満足して頂いております。

対象商品:
89611356
2016-06-02
用途:
鳩撃退

小さくて強力だが、効果はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする