ネオジム磁石 丸形

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89611611 品番 TN15-1R-1P
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

表面磁束密度(T)0.18 吸着力(N)12.43 外径(Φmm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)2 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番440-9418 材質/仕上ネオジム磁石

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
メッセージボードに使う
フォルテ株式会社 様 (製造業)

実物があまりにも小さすぎました。できれば手の写真もイメージにあれば初めから大きさは別のものを選びました。

対象商品:
89611812
2023-07-31
用途:
工場内作業
製造業

サイズ感、磁力共に思った通りで問題ない。
商品注文後、翌日には届いて助かった。

対象商品:
89611812
2022-08-10
用途:
眼鏡ケースの留め具
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

依頼されてるケースの留め具にちょうど良い。
決まれば大量に作らないといけないので適度の大きさを選んだ。

対象商品:
89611794
2021-09-19
用途:
カストキングのベイトリール・スパルタカスのマグネツトブレーキに装着された磁石の交換
不動産業

従前のものより1.5mm厚く吸着力も強くなったので十分なブレーキ力が得られました。

対象商品:
89611794
2021-11-05
用途:
小物入れの蓋ロック

普通にネオジム。だが個別包装にはびっくり。100均の物でも事足りるが欲しいサイズが揃っているのが良い。

対象商品:
89611557
2021-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

クラッチのストッパーピン抜きに使用しました。
小さいながらも強力で、間違って電子機器に付いてしまわないか心配なほどのサイズです。

対象商品:
89611837
2021-03-17
用途:
扉のキャッチに
ぐらすあーとにんじん 様

こんな小さな物でも強力で目立たないのは最高です
ただ何かの取り付けるには強力な接着剤しか方法が思い付かず、それで事足りてはいますが裏面に径3mm ぐらいのネジが切り込んであれば最高!

対象商品:
89611812
2021-02-26
用途:
バイクメンテ
サービス業

きれいな作りでちゃんとしていると思います。もっとレパートリーがあるといいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする