TPZ-58 ネジザウルスGT ブラック TRUSCO 89611907 TPZ-58 ネジザウルスGT ブラック TRUSCO 89611907 TPZ-58 ネジザウルスGT ブラック TRUSCO 89611907 TPZ-58 ネジザウルスGT ブラック TRUSCO 89611907

ネジザウルスGT ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89611907 品番TPZ-58
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。

種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 材質炭素鋼 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 バネあり 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3〜Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5〜Φ10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611907
2021-03-27
用途:
機器メンテナンス用
卸売・小売業

つぶれたねじの取り外しに有効活用できた。グリップの握り具合も問題なし

対象商品:
89611907
2019-03-02
用途:
内装工事全般
株式会社メタックス 様 (建設業・工事業)

以前からほしいと思っていましたが、通常カラーが緑なのにブラックがあったので即購入をきめました。早速現場で使用してます。使い勝手はたぶん通常品と変わらなく、サイズ感もよかったです。

対象商品:
89611907
2016-01-13
用途:
あらゆるネジ緩め作業時に失敗した場合、失敗しそうな場合。

女性が使用してもちょうど良い位のサイズで、トラスもバッチリつかめました。
どうしても腕力の力不足はあり、+ネジがなめってしまう確率は高く、
購入してまだ少ない期間ですが、重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
89611907
2015-07-21
用途:
折れたネジを外す

錆びて折れてしまったネジを外しました。2ミリくらいしか挟める長さが無かったが、問題有りませんでした。軽く酸素で炙り、ネジザウルスで回すと、簡単に外れました。今までは、バイスプライヤーでやっていたのですが、口が開いてうまく回らなかったんです。

対象商品:
89611907
2015-10-21
用途:
修理作業

回らないネジ等も外せて非常に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする