TRUSCO
バーディワゴン(ウレタンキャスター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
段数
2
2
3
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×600
600×400×600
750×500×600
600×400×740
750×500×740
600×400×880
750×500×880
キャスター径(Φmm)
75
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89612022
品番
BDW-662U-W
参考基準価格(税別)
¥30,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数
2
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
450-1349
質量(kg)
11.34
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×600
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。