BDW-662-W バーディワゴン TRUSCO 89612031 BDW-662-W バーディワゴン TRUSCO 89612031 BDW-662-W バーディワゴン TRUSCO 89612031 BDW-662-W バーディワゴン TRUSCO 89612031

バーディワゴン

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89612031 品番 BDW-662-W
参考基準価格(税別)¥29,910 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-1357 質量(kg)11.64 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×600 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
パイプカット作業
株式会社セブン 様 (卸売・小売業)

作業時や移動時のぶれが無く安定している。
組み立て時の案内図が分かりにくかった。

対象商品:
89612153
2021-05-07
用途:
作業中の工具.パーツの仮置き台として
運輸・通信業

本体そのものは、頑丈な作りで、作業性も申し分ないものですね。だだ一つとしては、移動する為のハンドルの取付が、本体への組みたてと兼ねているので、強度に不安があります。私は別の穴開けしハンドルを付けて使用しています。

対象商品:
89612065
2020-10-09
用途:
機器の収納
サービス業

結構な重さの機会ですが、頑丈なワゴンなので安心です。移動時も滑らかで静か。

1人が参考にしています
対象商品:
89612101
2018-03-12
用途:
荷運び用に

天板がフラットになるワゴンを探しているとこの価格帯になる。
説明書をしっかり読んでから組立をすると時間のロスが少ないと思う。
組立は女性でもできる。
作りはとってもしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
89612101
2015-02-04
用途:
運搬作業

非常にしっかりとした頑丈な作りです。長く使えると思います。
デザインや色もシンプルですっきりしています。
車輪も大きく、移動がしやすいです。また、音も静かです。
ただ残念なのは、組立てがしずらい点です。ボルトとナットを使って組み立てますが、ま〜やりづらいこと。
棚板が強度を増すためだと思いますが裏側に織り込んであるので、ボルトで固定する箇所に指が入らない・・・・。
組立てるのは最初の時だけですが、改善されればとても使い勝手の丈夫ないいワゴンだと思います。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする