※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9914-300 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612118 9914-300 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612118

強力型喰い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)300 トラスコ品番835-3998 注文コード89612118 品番9914-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。
高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)300 仕様9914-300強力型喰イ切リ トラスコ品番835-3998 材質鍛造特殊工具鋼 質量(g)499 口幅(mm)24 2018年トラスコ掲載ページ4 1681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする