曜日別特売
BDW-773U-W バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 89612126

 

BDW-773U-W バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 89612126
BDW-773U-W バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 89612126
BDW-773U-W バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 89612126

バーディワゴン(ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
段数3
間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×740
キャスター径(Φmm)100
内容量1台注文コード89612126品番BDW-773U-W
参考基準価格(税別)¥43,630販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数3耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しなしキャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンホワイトトラスコ品番450-1519質量(kg)19.79間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×740材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする