9900-200 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612127 9900-200 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612127 9900-200 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612127

喰い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612127 品番 9900-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)200 トラスコ品番835-3979 質量(g)230 口幅(mm)21 仕様9900-200喰イ切リ 材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする