BDW-963D-W バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 89612135 BDW-963D-W バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 89612135 BDW-963D-W バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 89612135

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89612135 品番 BDW-963D-W
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン双輪 ホワイト 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-1586 質量(kg)15.34 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×870 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612117
2017-03-22
用途:
構内運搬用

造りがしっかりしており、安定感も抜群。
組立も一人でも問題無し。再購入を検討中。

対象商品:
89612162
2016-01-08
用途:
電子機器調整、運搬

1枚棚板の角に歪があり、組めませんでしたがすぐに交換して頂きました。
ボールポイントドライバー(4mm)があれば組み立てはそれほど苦になりませんでした。
キャスターが大きいので動きがスムース、静かで気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする