※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9900-250 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612145 9900-250 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612145 9900-250 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612145

喰い切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612145 品番 9900-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)250 トラスコ品番835-3982 質量(g)400 口幅(mm)25 仕様9900-250喰イ切リ 材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする