KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 喰い切り
喰い切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612154
品番
9900-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
全長(mm)
280
トラスコ品番
835-3983
質量(g)
455
口幅(mm)
25
仕様
9900-280喰イ切リ
材質
鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1681