9901-220 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612172 9901-220 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612172 9901-220 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612172

喰い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612172 品番 9901-220
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)220 トラスコ品番835-3986 質量(g)334 口幅(mm)23 仕様9901-220喰イ切リ 材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする