※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9901-280 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612197 9901-280 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612197 9901-280 喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612197

喰い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612197 品番 9901-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)280 トラスコ品番835-3988 質量(g)499 口幅(mm)25 仕様9901-280喰イ切リ 材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする