THTC-1PP ハイテナー用PEカバー TRUSCO 89612205 THTC-1PP ハイテナー用PEカバー TRUSCO 89612205

ハイテナー用PEカバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89612205 品番 THTC-1PP
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。
透明なので中身の確認もスッキリ
急な雨にもワンタッチで装着で便利

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)
雨天時用カバー。
輸送時の簡易カバーとして。
適合サイズ(mm)800×600×1700 質量(g)828 トラスコ品番447-3574 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 幅(mm)850 厚さ(mm)0.03 透明 品名PEカバー 800×600×1700 奥行(mm)650
注意
※ハイテナーは別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612205
2022-05-25
用途:
雨天時の台車カバーに使用。
LEAP 様 (運輸・通信業)

台車雨天用レインカバーとして使用している。高さ70cmと高さ120cmに裁断して
段ボールの個数によって使い分けている。

対象商品:
89612205
2018-10-12
用途:
野外ハイテナーの雨よけ、カバーとして使っています。

何回も再利用出来て、サイズも余裕を持っていて、かなり丈夫でお値段も安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89612214
2019-07-05
用途:
運送の荷下ろし作業
株式会社新和託送 様

雨の日のかご台車に作業、何回も使えないが使い捨てでも安いと思う。

対象商品:
89612214
2016-04-28
用途:
倉庫での保管に対してほこりよけ

とても良いです。今後も使用していきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする