ハイテナー用不織布カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89612232 品番 THTN-5-GY
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。
不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)

適合サイズ(mm)1100×800×1700 質量(g)580 用途カゴ車内の荷物の保護に。 トラスコ品番442-9851 材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート) 長さ(mm)1550 幅(mm)1120 厚さ(mm)1mm以下 グレー 奥行(mm)820 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×820×1550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612232
2025-02-07
用途:
【配送】 雨天時の荷物積み込み時の雨よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

お試しで1枚購入。
カゴ台車へのカバー取り付けが、軽量な為
1人で20秒程で掛けられます。
今までビニールのとても重いカバーを使用しており、2人がかりで雨が降る度に、取り付け取り外しが面倒でしたが、本当に楽になりました。
防水性がどの程度なのかが一番気になりましたが、意外と水弾きが良く、水を掛けて検証しましたが、全く水が染み込んだりしませんでした。思った以上に良い商品です。
(ただ、長期間の使用での耐久性や水の浸透については購入直後の為、解りませんが、何か良さそうなので、追加で5枚注文しました。)

対象商品:
89612232
2020-12-07
用途:
カゴ車の可燃ごみをいれており、野鳥類等がいたずらできないように使用
製造業

見た目もスッキリ、雨にも強く使い勝手もよく重宝しています。

対象商品:
89612232
2015-11-26
用途:
荷物の保管
株式会社 ブルーメ 様 (飲食業)

想像どうりでした。思ったよりはしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする