9820-5.5SL 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス) 89612267

1000V 絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端形状マイナス
軸長(mm)125
全長(mm)232
トラスコ品番836-3374
内容量1本注文コード89612267品番9820-5.5SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。
楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。

先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)125トラスコ品番836-3374全長(mm)232材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする