KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ドライバー/ビット
KNIPEX(クニペックス)の ドライバー
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ドライバー
1000V 絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89612294
品番
9824-02SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。
楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
トラスコ品番
836-3377
全長(mm)
212
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1962