曜日別特売
TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327

 

TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327
TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327
TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327
TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327
TCC-BR-1 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612327

バリアライン(標示テープ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89612327品番TCC-BR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,110

カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

用途
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
表示内容トラグレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)280.6寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5材質(テープ)PE(ポリエチレン)材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)トラスコ品番452-4021
注意
※受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-07
用途: 工場の安全衛生、区画整理

ジョイントは別売り……。書いてあるとはいえ、セットではないでしょうか。
非常に分かりづらいです。2度手間となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする