※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板小判型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
89612354
品番
T451-11
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示です。
文字色
青地(白文字)
文字内容
常時開
寸法(縦×横)(mm)
60×38
厚さ(mm)
2.0
穴径(Φmm)
4
質量(g)
19
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
437-8202
材質
再生ポリプロピレン
タイプ
両面表示
取付方式
札
注意
※取付具は別売です。