T451-12 バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO 89612363 T451-12 バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO 89612363

バルブ開閉表示板小判型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 89612363 品番 T451-12
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏返しになっても確認できる両面表示です。

文字色赤地(白文字) 文字内容常時閉 寸法(縦×横)(mm)60×38 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)4 質量(g)19 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番437-8211 材質再生ポリプロピレン タイプ両面表示 取付方式
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする