TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板小判型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
89612381
品番
T454-02
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示です。
文字色
白地(赤文字)
文字内容
常時開
寸法(縦×横)(mm)
70×47
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
4
質量(g)
44
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
437-2841
材質
アクリル
タイプ
両面表示
取付方式
札
注意
※取付具は別売です。