T454-04 バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO 89612406 T454-04 バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO 89612406

バルブ開閉表示板小判型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 89612406 品番 T454-04
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

裏返しになっても確認できる両面表示です。

文字色白地(黒文字) 文字内容常時開 寸法(縦×横)(mm)70×47 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)4 質量(g)44 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番437-2867 材質アクリル タイプ両面表示 取付方式
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする