T454-24 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612485 T454-24 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612485

バルブ開閉表示板長角型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 89612485 品番 T454-24
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。

仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 文字内容常時開(黒) 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番437-2948 形状長角型 質量(g)46 取付方式 縦(mm)65 横(mm)45
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612451
2024-02-27
用途:
井戸水滅菌装置バルブ表示
医療・福祉・介護関連業

サイズ、色ともによかったのと、裏面にバルブ番号を書けて良かった。

対象商品:
89612467
2021-03-24
用途:
機械の更新時、配管バルブへ取付ける
スピイデーエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

それなりに、厚みがあって良い。裏面も標記があると尚良し。

対象商品:
89612485
2020-09-05
用途:
機器新設時のバルブに
創和ジャステック建設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工場内の機器新設時のバルブに使用。文字がはっきりとして担当者様も喜んでいました。

対象商品:
89612467
2019-04-04
用途:
公共工事の完成時

公共工事の配管工事の際に取り付け。問題なく検査終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする