23Lバケツ用プラスチックグリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89612504 品番1-4040-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。
水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。
対応バケツ:1405090・505543・505570

材質ABS樹脂 トラスコ品番836-9844 適合機種1-4050-90、505543、505570 質量(g)640 縦(mm)300 横(mm)230 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする