TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの スプリングクランプ
ハンディクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612537
品番
THC-100
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
75
全長(mm)
228
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
トラスコ品番
445-5801
質量(g)
257