※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの スプリングクランプ
ハンディクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612546
品番
THC-38
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
38
アゴの深さ(mm)
32
全長(mm)
128
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
トラスコ品番
445-5819
質量(g)
72