※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの 鋸刃
TRUSCOの ハンドソー
ハンドソー替刃 バイメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89612582
品番
THS30032-5P
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
山数
32
全長(mm)
313
トラスコ品番
445-5851
適合機種
300mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
質量(g)
90
呼び寸法(mm)
300