ハンドソー替刃バイメタル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 89612616 品番 NS3906-300-32-5P
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
世界基準の300mmタイプです。

全長(mm)313 山数32 用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。 トラスコ品番440-9841 適合機種300mm幅金工のこ 材質(鋸身)バネ鋼 厚さ(mm)0.65 質量(g)104 材質(刃)コバルト入りバイメタル 質量(g/パック)104 鋸刃呼称寸法(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612616
2022-01-19
用途:
アルミアングル材の切断
製造業

国内では国際サイズの300mmが入手困難ですが、モノタロウさんにあったので助かりました。切れ味は普通だと思います。5本も入っておりDIYでの個人使用では使いきれないので、1本とか3本とかがあるとうれしいですね。

対象商品:
89612616
2017-01-20
用途:
軟鋼切断

さすがメーカー品ということで、切れ味は申し分ないもので、しっかりと実用に耐えるものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする