K/H
K/Hの 掃除用具
K/Hの スポンジ
K/Hの スポンジたわし
交換式ウォッシュフロート エポキシ樹脂用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89612626
品番
505000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。
エポキシ樹脂向けです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
トラスコ品番
836-9856
セット内容
フロート本体X1・スポンジ(3101224・3121224)X各1
質量(g)
303
2018年トラスコ掲載ページ
9 0340
適合用途
玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え
対応