K/H
K/Hの 掃除用具
K/Hの スポンジ
K/Hの スポンジたわし
床洗浄バケツセット OPTIMUM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89612635
品番
505543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。
スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質
ポリプロピレン
色
黒/赤
トラスコ品番
836-9857
セット内容
バケツ本体×1・ローラー×2
質量(kg)
2.16
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×240×240
縦(mm)
490
横(mm)
240
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応