K/H
K/Hの 掃除用具
K/Hの スポンジ
K/Hの スポンジたわし
床洗浄セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89612644
品番
505570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ウォッシュフロート・塗布フロート・洗浄バケツのセットです。
モルタルなどの塗布から表面洗浄まで対応します。
材質
バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル
色
黒
トラスコ品番
836-9858
セット内容
ウォッシュフロート(481528)×1・塗布フロート(441428)×1・バケツ本体×1・2連ローラー×1
質量(kg)
2.2
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×240×240
縦(mm)
490
横(mm)
240
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
適合用途
玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え
対応