K/H
K/Hの 内装工事関連
K/Hの 内装用清掃用品
K/Hの スポンジ
フロートキット ウォッシュフロート・塗布フロート・スポンジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89612653
品番
505700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウォッシュフロート・塗布フロート・洗浄スポンジのセットです。
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色
白/黒/黄
トラスコ品番
836-9859
セット内容
ウォッシュフロート(481428)×1・塗布フロート(441428)×1・スポンジ×1
質量(g)
766
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×240×250
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
適合用途
玄関・タイル掃除