K/H
K/Hの 掃除用具
K/Hの スポンジ
K/Hの スポンジたわし
ひざ用保護具 Kniefix-de Luxe
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89612678
品番
507004Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
床面の洗浄作業中に膝を守る膝当てです。
材質
ポリウレタン
色
黄
仕様
DIN EN 14404認定
トラスコ品番
836-9861
質量(g)
581
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×170
縦(mm)
140
横(mm)
80
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応