K/H
K/Hの 内装工事関連
K/Hの 内装用清掃用品
K/Hの スポンジ
ウォッシュフロート トップライン 8mm溝入スポンジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89612696
品番
791428
参考基準価格(税別)
¥2,794
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
スポンジ一体型です。
スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色
白/赤/黄
トラスコ品番
836-9863
質量(g)
300
縦(mm)
140
横(mm)
280
2018年トラスコ掲載ページ
9 0340
適合用途
玄関・タイル掃除