※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
K/H
K/Hの 掃除用具
K/Hの スポンジ
K/Hの スポンジたわし
ひざ用保護具 Ergo square
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89612705
品番
Z371190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床面の洗浄作業中に膝を守るトップクオリティな膝当てです。
人間工学に基づいた形状で、快適に作業できます。
材質
ポリウレタン
色
オレンジ
仕様
DIN EN 14404認定
トラスコ品番
836-9864
質量(g)
581
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×170
縦(mm)
140
横(mm)
80
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応