Kubala
Kubalaの ヘラ/盛板/コテ
Kubalaの スクレーパー
スパチュラ PPグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612863
品番
500
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
刃幅(mm)
100
全長(mm)
215
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
刃長(mm)
110
トラスコ品番
855-7101
質量(g)
79
刃厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0222