曜日別特売
T-HT2.6X0.45-3 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT2.6X0.45-3 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612905
T-HT2.6X0.45-3 ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO 89612905

ハンドタップ メートルねじ用・SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ねじ径M2.6注文コード89612905品番T-HT2.6X0.45-3
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじ径M2.6ねじの呼びM2.6ピッチ(mm)0.45材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番440-9981全長(mm)44質量(g)3先端シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)2.2ねじ長さ(mm)16精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする