スパチュラ コンポーネントグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612924 品番 585
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。

刃幅(mm)40 全長(mm)215 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム 刃長(mm)110 トラスコ品番855-7107 質量(g)70 刃厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612958
2021-08-31
用途:
苗箱の掃除
農・林・水産業

苗箱の苗を取り出した後に残る根を掃除するヘラとして購入しました。
表面、裏面共に綺麗になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする