ハンマー差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)220 注文コード89612975 品番THS-220
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番449-9158 形状ハンマー差し 幅(mm)75 高さ(mm)220 質量(g)75 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする