ストリッピングナイフ 木製グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89613012 品番 595
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。

刃幅(mm)200 全長(mm)245 材質刃:ステンレス、グリップ:ビーチ材 刃長(mm)100 トラスコ品番855-7116 質量(g)208 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする