ウォッシュフロート 溝入スポンジ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89613028 品番387
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。

材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル 白/青/オレンジ トラスコ品番855-9482 厚さ(mm)30 質量(g)320 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613028
2021-07-22
用途:
タイル目地詰め拭き取り用
建設業・工事業

早速、使用させて頂きました。溝付きなのは、良かったのですが思いのほか、スポンジの質が、固めで粗い印象を受けました。荒らす作業には、良いかと思いますが、仕上げには少々 、使いずらいかなという印象を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする